Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIERBURG 7.20235.03.0 Rueckschlagventil 3 W Motoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIERBURG 7.20235.03.0 Rueckschlagventil 3 W Motoren
PIERBURG 7.20235.03.0 Rueckschlagventil 3 W Motoren
Artikel-Nr.:
     2065-2001221406
Hersteller:
     Pierburg
Herst.-Nr.:
     7.20235.03.0
EAN/GTIN:
     4028977775048
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
heizungs rückschlagventil
PIERBURG 7.20235.03.0 Rueckschlagventil 3 W Motoren
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7.20235.03.0
Werksnummer:
PI 720235030
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0005-7.20235.03.0
Produktart:
RUECKSCHLAGVENTIL,DA=10MM L=60MM / ALUMI
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.