Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 3886X Gluehlampe 12V 6W BA9s 1FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OSRAM 3886X Gluehlampe 12V 6W BA9s 1FS
OSRAM 3886X Gluehlampe 12V 6W BA9s 1FS
Artikel-Nr.:
     2065-2001549287
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     3886X
EAN/GTIN:
     4008321095787
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
OSRAM Gluehlampe 12V 6W BA9s 1FS 3886X
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3886X
Werksnummer:
OSR 3886X
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0067-3886X
Produktart:
Gluehlampe 12V 6W BA9s 1FS
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,88*
€ 3,19*
Lager 2065
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,74*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,34*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.