Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12059C1 H27W/1 12V 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12059C1 H27W/1 12V 27W
PHILIPS 12059C1 H27W/1 12V 27W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611104
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12059C1
EAN/GTIN:
     8711559528540
PHILIPS 12059C1 H27W/1 12V 27W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12059C1
Werksnummer:
PHI 12059C1
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12059C1
Produktart:
H27W/1 12V 27W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.