Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12071B2 WY21W 12V 21W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12071B2 WY21W 12V 21W
PHILIPS 12071B2 WY21W 12V 21W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611105
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12071B2
EAN/GTIN:
     8727900697414
Suchbegriffe:
Autolampen WY21W
Sockel WY21W
WY21W-Lampen
autolampen wy21w
PHILIPS 12071B2 WY21W 12V 21W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12071B2
Werksnummer:
PHI 12071B2
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12071B2
Produktart:
GLUEHLAMPE 12V/21W, WY21W BLI-2, GELB, S
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.