Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12180SV+C1 PSY24W SilverVision 12V 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12180SV+C1 PSY24W SilverVision 12V 24W
PHILIPS 12180SV+C1 PSY24W SilverVision 12V 24W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611110
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12180SV+C1
EAN/GTIN:
     8727900703795
PHILIPS 12180SV+C1 PSY24W SilverVision 12V 24W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12180SV+C1
Werksnummer:
PHI 12180SVC1
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12180SV+C1
Produktart:
PSY24W SilverVision 12V 24W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.