Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12360B1 H8 12V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12360B1 H8 12V 35W
PHILIPS 12360B1 H8 12V 35W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611121
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12360B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19
PHILIPS 12360B1 H8 12V 35W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12360B1
Werksnummer:
PHI 12360B1
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12360B1
Produktart:
H8 12V 35W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,01*
1
€ 4,00*
ab € 10,54*
€ 16,22*
Lager 2065
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 16,25*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.