Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12410C1 D5S Vision 42V 35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12410C1 D5S Vision 42V 35W
PHILIPS 12410C1 D5S Vision 42V 35W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611127
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12410C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Xenon Halogenlampe
xenon halogenlampe
PHILIPS 12410C1 D5S Vision 42V 35W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12410C1
Werksnummer:
PHI 12410C1
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12410C1
Produktart:
D5S XENON VISION
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.