Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 12445CP Stop P25 12V 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 12445CP Stop P25 12V 18W
PHILIPS 12445CP Stop P25 12V 18W
Artikel-Nr.:
     2065-2001611128
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12445CP
EAN/GTIN:
     k.A.
PHILIPS 12445CP Stop P25 12V 18W
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12445CP
Werksnummer:
PHI 12445CP
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-12445CP
Produktart:
Stop P25 12V 18W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.