Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILSTEIN Fahrwerksfeder VA VW POLO 9N 37-160678


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILSTEIN Fahrwerksfeder VA VW POLO 9N 37-160678
BILSTEIN Fahrwerksfeder VA VW POLO 9N 37-160678
Artikel-Nr.:
     2065-2001744405
Hersteller:
     Bilstein
Herst.-Nr.:
     37-160678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrwerksfeder
fahrwerksfeder
BILSTEIN Fahrwerksfeder VA VW POLO 9N 37-160678
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37-160678
Werksnummer:
BIL 37160678
Gewicht netto Kg:
1,987000
Gewicht brutto Kg:
1,987000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0016-37-160678
Produktart:
B3 FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.