Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE ATF III H PLUS 1L 014 019 2800 00004330543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE ATF III H PLUS 1L 014 019 2800 00004330543
MEYLE ATF III H PLUS 1L 014 019 2800 00004330543
Artikel-Nr.:
     2065-2001771757
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     014 019 2800
EAN/GTIN:
     4040074057599
MEYLE ATF III H PLUS 1L 014 019 2800 00004330543
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014 019 2800
Werksnummer:
MYE 0140192800
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-014 019 2800
Produktart:
ATF III H PLUS 1L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.