Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSENS 940395 Kondensator Fiat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NISSENS 940395 Kondensator Fiat
NISSENS 940395 Kondensator Fiat
Artikel-Nr.:
     2065-2001772080
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     940395
EAN/GTIN:
     5707286373761
NISSENS 940395 Kondensator Fiat
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
940395
Werksnummer:
NIS 940395
Gewicht netto Kg:
2,920000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0123-940395
Produktart:
KLIMAKONDENSATOR+TROCKNER FUER FIAT 500L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.