Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'SW-STAHL 05243L TORX-Einsatz T30x 53mm 1/2'''


Menge:  Stück  
Produktinformationen
'SW-STAHL 05243L TORX-Einsatz T30x 53mm 1/2'''
'SW-STAHL 05243L TORX-Einsatz T30x 53mm 1/2'''
Artikel-Nr.:
     2065-2001786246
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05243L
EAN/GTIN:
     4033592006132
'SW-STAHL 05243L TORX-Einsatz T30x 53mm 1/2'''
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05243L
Werksnummer:
SWS 05243L
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05243L
Produktart:
TX--EINSATZ TX 30
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.