Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOH 3 397 013 741 Heckwischblatt 265mm MB C-Kl. A 275 H 156 820 00 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOH 3 397 013 741 Heckwischblatt 265mm MB C-Kl. A 275 H 156 820 00 45
BOH 3 397 013 741 Heckwischblatt 265mm MB C-Kl. A 275 H 156 820 00 45
Artikel-Nr.:
     2065-2001842330
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 013 741 4047025522731
EAN/GTIN:
     4047025522731
BOH 3 397 013 741 Heckwischblatt 265mm MB C-Kl. A 275 H 156 820 00 45
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 013 741 4047025522731
Werksnummer:
BOH 3397013741
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 013 741
Produktart:
HECKWISCHBLATT AEROTWIN BMW 1ER A275H
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.