Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STL 458650 AUDI Q3 (8U-ab 06/2011)162KW ab 11/2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STL 458650 AUDI Q3 (8U-ab 06/2011)162KW ab 11/2014
STL 458650 AUDI Q3 (8U-ab 06/2011)162KW ab 11/2014
Artikel-Nr.:
     2065-2001842884
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     458650
EAN/GTIN:
     4046577513617
STL 458650 AUDI Q3 (8U-ab 06/2011)162KW ab 11/2014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
458650
Werksnummer:
STL 458650
Gewicht netto Kg:
0,344000
Gewicht brutto Kg:
0,344000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0126-458650
Produktart:
GASFEDER HECKKLAPPE FUER AUDI Q3(8U)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.