Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWS 03648L Gluehkerzen Gelenknuss 9 mm, 3/8 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWS 03648L Gluehkerzen Gelenknuss 9 mm, 3/8 Zoll
SWS 03648L Gluehkerzen Gelenknuss 9 mm, 3/8 Zoll
Artikel-Nr.:
     2065-2001842935
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     03648L
EAN/GTIN:
     4033592040150
SWS 03648L Gluehkerzen Gelenknuss 9 mm, 3/8 Zoll
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03648L
Werksnummer:
SWS 03648L
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-03648L
Produktart:
Gluehkerzen Gelenknuss 9 mm, 3/8 Zoll
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.