Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWS 09300L Spezial-Bremssattelbuerste Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWS 09300L Spezial-Bremssattelbuerste Stahldraht
SWS 09300L Spezial-Bremssattelbuerste Stahldraht
Artikel-Nr.:
     2065-2001842948
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     09300L
EAN/GTIN:
     4033592011044
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste
SWS 09300L Spezial-Bremssattelbuerste Stahldraht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
09300L
Werksnummer:
SWS 09300L
Gewicht netto Kg:
0,088000
Gewicht brutto Kg:
0,088000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-09300L
Produktart:
Spezial-Bremssattelbuerste Stahldraht
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.