Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OJD 6858K Gleit Clip f³r VW Spritzblech (1 Satz) 6N0609589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OJD 6858K Gleit Clip f³r VW Spritzblech (1 Satz) 6N0609589
OJD 6858K Gleit Clip f³r VW Spritzblech (1 Satz) 6N0609589
Artikel-Nr.:
     2065-2001843483
Hersteller:
     OJD QUICK BRAKE
Herst.-Nr.:
     6858K
EAN/GTIN:
     k.A.
OJD 6858K Gleit Clip f³r VW Spritzblech (1 Satz) 6N0609589
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6858K
Werksnummer:
OJD 6858K
Gewicht netto Kg:
0,008000
Gewicht brutto Kg:
0,008000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
5006-6858K
Produktart:
REP-SET SPRITZBLECH BREMSE FUER VAG !INH
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.