Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETI MARELLI HSW PE 308 L HAL 09/13- PSA 710301287203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGNETI MARELLI HSW PE 308 L HAL 09/13- PSA 710301287203
MAGNETI MARELLI HSW PE 308 L HAL 09/13- PSA 710301287203
Artikel-Nr.:
     2065-2018733610
Hersteller:
     Magneti Marelli
Herst.-Nr.:
     7,10301E+11
EAN/GTIN:
     8001063763538
MAGNETI MARELLI HSW PE 308 L HAL 09/13- PSA 710301287203
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7,10301E+11
Werksnummer:
MAR 710301287203
Gewicht netto Kg:
3,840000
Gewicht brutto Kg:
3,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0095-710301287203
Produktart:
HAUPTSCHEINWERFER LINKS FUER PEUGEOT 308
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,97*
€ 267,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.