Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSENS 89584 AC-KOMPRESSOR PXV16 RIEMENSCH.D=120MM/PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NISSENS 89584 AC-KOMPRESSOR PXV16 RIEMENSCH.D=120MM/PO
NISSENS 89584 AC-KOMPRESSOR PXV16 RIEMENSCH.D=120MM/PO
Artikel-Nr.:
     2065-2018821176
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     89584
EAN/GTIN:
     5707286383456
NISSENS 89584 AC-KOMPRESSOR PXV16 RIEMENSCH.D=120MM/PO
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89584
Werksnummer:
NIS 89584
Gewicht netto Kg:
6,015000
Gewicht brutto Kg:
6,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0123-89584
Produktart:
AC-KOMPRESSOR PXV16 RIEMENSCH.D=120MM/PO
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,75*
€ 564,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,51*
€ 558,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,13*
€ 471,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.