Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NISSENS 890030 AC-KOMPRESSOR 5SE12C RIEMENSCH.D=100MM/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NISSENS 890030 AC-KOMPRESSOR 5SE12C RIEMENSCH.D=100MM/V
NISSENS 890030 AC-KOMPRESSOR 5SE12C RIEMENSCH.D=100MM/V
Artikel-Nr.:
     2065-2018821277
Hersteller:
     Nissens
Herst.-Nr.:
     890030
EAN/GTIN:
     5707286403109
NISSENS 890030 AC-KOMPRESSOR 5SE12C RIEMENSCH.D=100MM/V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
890030
Werksnummer:
NIS 890030
Gewicht netto Kg:
5,060000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0123-890030
Produktart:
AC-KOMPRESSOR 5SE12C RIEMENSCH.D=100MM/V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,26*
€ 395,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,77*
€ 388,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.