Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Drosselklappen-Reiniger 500ml 40 27289 03461 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Drosselklappen-Reiniger 500ml 40 27289 03461 4
CARTECHNIC Drosselklappen-Reiniger 500ml 40 27289 03461 4
Artikel-Nr.:
     2065-2018823711
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 03461 4
EAN/GTIN:
     4027289034614
Suchbegriffe:
Drosselklappenreiniger
drosselklappenreiniger
CARTECHNIC Drosselklappen-Reiniger 500ml 40 27289 03461 4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 03461 4
Werksnummer:
CAK 4027289034614
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 03461 4
Produktart:
Drosselklappen-Reiniger 500ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.