Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil SUP 1000 X1 15W40 1l 150559


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil SUP 1000 X1 15W40 1l 150559
MOBIL Mobil SUP 1000 X1 15W40 1l 150559
Artikel-Nr.:
     2065-2018835133
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     150559
EAN/GTIN:
     5055107433690
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
MOBIL Mobil SUP 1000 X1 15W40 1l 150559
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
150559
Werksnummer:
MOB 150559
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-150559
Produktart:
Mobil SUP 1000 X1 15W40 1l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.