Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil 1 ESP x2 0W-20 5l 153684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil 1 ESP x2 0W-20 5l 153684
MOBIL Mobil 1 ESP x2 0W-20 5l 153684
Artikel-Nr.:
     2065-2018835904
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     153684
EAN/GTIN:
     5425037865098
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
MOBIL Mobil 1 ESP x2 0W-20 5l 153684
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
153684
Werksnummer:
MOB 153684
Gewicht netto Kg:
4,463000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-153684
Produktart:
MOBIL 1 ESP X2 0W20 5L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2065
unbekannt
€ 5,99*
ab € 53,54*
€ 68,55*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 57,59*
€ 73,56*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,708* pro Liter)
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.