Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 5l 151525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 5l 151525
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 5l 151525
Artikel-Nr.:
     2065-2018837082
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     151525
EAN/GTIN:
     5055107438459
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
MOBIL Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 5l 151525
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
151525
Werksnummer:
MOB 151525
Gewicht netto Kg:
4,500000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-151525
Produktart:
Mobil Super 3000x1 Formula 5W-30 5l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 7,102* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.