Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil Grease XHP 222 18kg 146379


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil Grease XHP 222 18kg 146379
MOBIL Mobil Grease XHP 222 18kg 146379
Artikel-Nr.:
     2065-2018838086
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     146379
EAN/GTIN:
     5055107473276
MOBIL Mobil Grease XHP 222 18kg 146379
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
146379
Werksnummer:
MOB 146379
Gewicht netto Kg:
19,000000
Gewicht brutto Kg:
19,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-146379
Produktart:
Mobil Grease XHP 222 18kg
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,59*
€ 251,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,89*
€ 249,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.