Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL Mobil1 Racing 4 T 15W50 1l 152071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL Mobil1 Racing 4 T 15W50 1l 152071
MOBIL Mobil1 Racing 4 T 15W50 1l 152071
Artikel-Nr.:
     2065-2018838349
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     152071
EAN/GTIN:
     5055107453544
MOBIL Mobil1 Racing 4 T 15W50 1l 152071
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152071
Werksnummer:
MOB 152071
Gewicht netto Kg:
0,960000
Gewicht brutto Kg:
0,960000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4005-152071
Produktart:
Mobil1 Racing 4 T 15W50 1l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,66* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.