Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMFOERDER ANSCHLAGPUFFER VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1 21112 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMFOERDER ANSCHLAGPUFFER VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1 21112 01
LEMFOERDER ANSCHLAGPUFFER VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1 21112 01
Artikel-Nr.:
     2065-2019003870
Hersteller:
     LEMFOERDER
Herst.-Nr.:
     21112 01
EAN/GTIN:
     4047437049611
LEMFOERDER ANSCHLAGPUFFER VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1 21112 01
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
21112 01
Werksnummer:
LEF 2111201
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0035-21112 01
Produktart:
ANSCHLAGPUFFER VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.