Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS STECKDOSE 13-POL. 12V MIT MICROSCHALTER 51305138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS STECKDOSE 13-POL. 12V MIT MICROSCHALTER 51305138
HERTH & BUSS STECKDOSE 13-POL. 12V MIT MICROSCHALTER 51305138
Artikel-Nr.:
     2065-2019203082
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51 305 138
EAN/GTIN:
     4026736102418
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
HERTH & BUSS STECKDOSE 13-POL. 12V MIT MICROSCHALTER 51305138
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51 305 138
Werksnummer:
HB 51305138
Gewicht netto Kg:
0,169000
Gewicht brutto Kg:
0,169000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-51 305 138
Produktart:
STECKDOSE 13-POL. 12V MIT MICROSCHALTER
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: microschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.