Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS SPANNUNGSWANDLER 76121158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS SPANNUNGSWANDLER 76121158
HERTH & BUSS SPANNUNGSWANDLER 76121158
Artikel-Nr.:
     2065-2019204864
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     76 121 158
EAN/GTIN:
     4026736338190
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel
HERTH & BUSS SPANNUNGSWANDLER 76121158
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
76 121 158
Werksnummer:
HB 76121158
Gewicht netto Kg:
0,415000
Gewicht brutto Kg:
0,415000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-76 121 158
Produktart:
SPANNUNGSWANDLER 24>12V 7-POL. > 13-POL.
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.