Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL TASCHENGASBRENNER 62065L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL TASCHENGASBRENNER 62065L
SW-STAHL TASCHENGASBRENNER 62065L
Artikel-Nr.:
     2065-2019205352
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     62065L
EAN/GTIN:
     4033592126014
SW-STAHL TASCHENGASBRENNER 62065L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
62065L
Werksnummer:
SWS 62065L
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-62065L
Produktart:
TASCHENGASBRENNER
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.