Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS 75613143 Arbeitsstrom-Relais 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS 75613143 Arbeitsstrom-Relais 12V
HERTH & BUSS 75613143 Arbeitsstrom-Relais 12V
Artikel-Nr.:
     2065-2019205601
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     75 613 143
EAN/GTIN:
     4026736058524
Suchbegriffe:
Arbeitsstromrelais KFZ
Relais Arbeitsstrom KFZ
arbeitsstromrelais kfz 12v
arbeitsstromrelais kfz
HERTH & BUSS ARBEITSSTROM-RELAIS 12V 75613143 28058151
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75 613 143
Werksnummer:
HB 75613143
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-75 613 143
Produktart:
ARBEITSSTROM-RELAIS 12V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.