Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS RUNDSTECKHUELSE BLAU 1,5- LOCH 4MM - VOL 50252528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS RUNDSTECKHUELSE BLAU 1,5- LOCH 4MM - VOL 50252528
HERTH & BUSS RUNDSTECKHUELSE BLAU 1,5- LOCH 4MM - VOL 50252528
Artikel-Nr.:
     2065-2019206124
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     50 252 528
EAN/GTIN:
     4026736012991
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
Quetschverbinder
Stossverbinder
HERTH & BUSS RUNDSTECKHUELSE BLAU 1,5- LOCH 4MM - VOL 50252528
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50 252 528
Werksnummer:
HB 50252528
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-50 252 528
Farbe:
Blau
Produktart:
RUNDSTECKHUELSE BLAU 1,5- LOCH 4MM - VOL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Stoßkabelverbinder, quetschverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.