Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 500MM 52287050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 500MM 52287050
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 500MM 52287050
Artikel-Nr.:
     2065-2019206948
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     52 287 050
EAN/GTIN:
     4026736038267
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 500mm
HERTH & BUSS BATT.MASSEBAND MINUS 500MM 52287050
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52 287 050
Werksnummer:
HB 52287050
Gewicht netto Kg:
0,166000
Gewicht brutto Kg:
0,166000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-52 287 050
Produktart:
BATT.MASSEBAND MINUS 500MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, herth+buss erdungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.