Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 20A GELB 50295904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 20A GELB 50295904
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 20A GELB 50295904
Artikel-Nr.:
     2065-2019208585
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     50 295 904
EAN/GTIN:
     4026736132538
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 20A GELB 50295904
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50 295 904
Werksnummer:
HB 50295904
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,006000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-50 295 904
Farbe:
gelb
Produktart:
SICHERUNGSAUTOMAT 20A GELB
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.