Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS ELEKTROFANFARE 12V 56360112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS ELEKTROFANFARE 12V 56360112
HERTH & BUSS ELEKTROFANFARE 12V 56360112
Artikel-Nr.:
     2065-2019209071
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     56 360 112
EAN/GTIN:
     4026736083892
HERTH & BUSS ELEKTROFANFARE 12V 56360112
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
56 360 112
Werksnummer:
HB 56360112
Gewicht netto Kg:
0,761000
Gewicht brutto Kg:
0,761000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-56 360 112
Produktart:
FANFARE 12V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.