Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS WISCH-WASCH-INTERVALL 12V RELAIS 75614020 00 38 575 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS WISCH-WASCH-INTERVALL 12V RELAIS 75614020 00 38 575 100
HERTH & BUSS WISCH-WASCH-INTERVALL 12V RELAIS 75614020 00 38 575 100
Artikel-Nr.:
     2065-2019209121
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     75 614 020
EAN/GTIN:
     4026736058821
Suchbegriffe:
Relais Wisch-Wasch-Intervall KFZ
Wisch-Wasch-Intervallrelais KFZ
relais wisch-wasch-intervall kfz
HERTH & BUSS WISCH-WASCH-INTERVALL 12V RELAIS 75614020 00 38 575 100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75 614 020
Werksnummer:
HB 75614020
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-75 614 020
Produktart:
RELAIS, WISCH-WASCH- INTERVALL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.