Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS RELAIS, ARBEITSSTROM 75896493 695 915 511 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS RELAIS, ARBEITSSTROM 75896493 695 915 511 A
HERTH & BUSS RELAIS, ARBEITSSTROM 75896493 695 915 511 A
Artikel-Nr.:
     2065-2019209891
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     75 896 493
EAN/GTIN:
     4026736150211
Suchbegriffe:
Arbeitsstromrelais KFZ
Relais Arbeitsstrom KFZ
arbeitsstromrelais kfz
HERTH & BUSS RELAIS, ARBEITSSTROM 75896493 695 915 511 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
75 896 493
Werksnummer:
HB 75896493
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-75 896 493
Produktart:
RELAIS, ARBEITSSTROM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.