Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS POLYFLEX-WELLROHR NW 16MM 51271156


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HERTH & BUSS POLYFLEX-WELLROHR NW 16MM 51271156
HERTH & BUSS POLYFLEX-WELLROHR NW 16MM 51271156
Artikel-Nr.:
     2065-2019210345
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51271156 4026736032012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
wellrohr
HERTH & BUSS POLYFLEX-WELLROHR NW 16MM 51271156
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51271156 4026736032012
Werksnummer:
HB 51271156
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-51271156
Produktart:
POLYFLEX-WELLROHR NW 16MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8937*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,5237*
€ 1,8132
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,3237*
€ 1,5752
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,1937*
€ 1,4205
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,1637*
€ 1,3848
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1237*
€ 1,3372
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,8937*
€ 1,0635
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.