Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 25A WEIS 50295905


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 25A WEIS 50295905
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 25A WEIS 50295905
Artikel-Nr.:
     2065-2019210542
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     50 295 905
EAN/GTIN:
     4026736132545
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter
HERTH & BUSS SICHERUNGSAUTOMAT 25A WEIS 50295905
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50 295 905
Werksnummer:
HB 50295905
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-50 295 905
Produktart:
SICHERUNGSAUTOMAT 25A WEIS
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.