Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 3MM 51 270 030 51270030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 3MM 51 270 030 51270030
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 3MM 51 270 030 51270030
Artikel-Nr.:
     2065-2019210545
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51 270 030
EAN/GTIN:
     4026736031589
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 3MM 51 270 030 51270030
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51 270 030
Werksnummer:
HB 51270030
Gewicht netto Kg:
0,009000
Gewicht brutto Kg:
0,009000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-51 270 030
Produktart:
PVC-ISOLIERSCHLAUCH 3MM 51 270 030
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1655*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1655*
€ 0,19695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.