Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 16MM 51270160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 16MM 51270160
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 16MM 51270160
Artikel-Nr.:
     2065-2019212435
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     51 270 160
EAN/GTIN:
     4026736031725
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
HERTH & BUSS PVC-ISOLIERSCHLAUCH 16MM 51270160
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51 270 160
Werksnummer:
HB 51270160
Gewicht netto Kg:
0,072000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-51 270 160
Produktart:
PVC-ISOLIERSCHLAUCH 16MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8369*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1669*
€ 1,38861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1469*
€ 1,36481
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0769*
€ 1,28151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0469*
€ 1,24581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0269*
€ 1,22201
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8369*
€ 0,99591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.