|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2065-2019213296 Herst.-Nr.: 153554 EAN/GTIN: 5425037860567 |
| |
|
|  |  |
 | MOBIL MOBILUX EP-2 -390G 153554 Dieses Lithium-Hydroxystearat-Schmierfett ist so formuliert, dass es zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß, Rost und Wasserauswaschung bietet. Empfohlen für die meisten Arten von industriellen Anwendungen, einschließlich Schwerlastanwendungen, bei denen hohe Druck- oder Stoßbelastungen auftreten. Es bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Rost und Korrosion und ist widerstandsfähig gegen Wasserauswaschung, wodurch es sich besonders für Anlagen eignet, die häufig feucht oder nass sind. Der empfohlene Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 ºC und 130 ºC. Sie können jedoch auch bei höheren Temperaturen eingesetzt werden, wenn die Schmierhäufigkeit entsprechend erhöht wird. Vorteile Mobilux EP Schmierfette sind bekannt für ihre Leistungsfähigkeit und bieten gute Leistung in den Bereichen Korrosionsschutz, Tieftemperaturpumpfähigkeit und langer Lebensdauer bei hohen Temperaturen. Ihre Belastbarkeit und extreme Druckbeständigkeit wird durch die Timken-OK-Last von 40 lb deutlich. Guter Verschleißschutz auch unter schweren und Stoßbelastungen und Vibration Schutz gegen Rost und Korrosion und Widerstandsfähigkeit gegen Auswaschen durch Wasser für Anlagenschutz und gute Schmierung sogar bei Anwesenheit von Wasser Potenzial für verlängerte Lagerstandzeit in nassen Umgebungen für niedrigere Lagerkosten und weniger ungeplante Ausfallzeiten Anwendungen Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 153554 | Werksnummer: | MOB 153554 | Gewicht netto Kg: | 0,440000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 4005-153554 | Produktart: | Allzweckfett |
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |