Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETI MARELLI RUECKLICHT LI. FUER FIAT 500L 1.4 715104143000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAGNETI MARELLI RUECKLICHT LI. FUER FIAT 500L 1.4 715104143000
MAGNETI MARELLI RUECKLICHT LI. FUER FIAT 500L 1.4 715104143000
Artikel-Nr.:
     2065-2019426896
Hersteller:
     Magneti Marelli
Herst.-Nr.:
     715104143000
EAN/GTIN:
     8001063900506
MAGNETI MARELLI RUECKLICHT LI. FUER FIAT 500L 1.4 715104143000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
715104143000
Werksnummer:
MAR 715104143000
Gewicht netto Kg:
1,610000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0095-715104143000
Produktart:
HECKLEUCHTE LINKS FUER FIAT 500L (351, 3
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.