Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

EICHNER UVV AUFKLEBER NEUTRAL 922000077 9220-00077


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EICHNER UVV AUFKLEBER NEUTRAL 922000077 9220-00077
EICHNER UVV AUFKLEBER NEUTRAL 922000077 9220-00077
Artikel-Nr.:
     2065-2019528747
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9220-00077 4052301061095
EAN/GTIN:
     4052301061095
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
eichner aufkleber
aufkleber
EICHNER UVV AUFKLEBER NEUTRAL 922000077 9220-00077
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9220-00077 4052301061095
Werksnummer:
EIC 922000077
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
7012-9220-00077
Produktart:
UVV AUFKLEBER NEUTRAL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 11,40*
Lager 2065
unbekannt
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,27*
€ 20,03*
Preise: Lager 2065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2065
Versand: Lager 2065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2065
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.