Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-231
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-231
Artikel-Nr.:
     2065-2019555711
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2VP 340 960-231 4082300740639
EAN/GTIN:
     4082300740639
Suchbegriffe:
Heckleuchte KFZ
Hecklicht KFZ
Rückleuchte KFZ
Rücklicht KFZ
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-231
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2VP 340 960-231 4082300740639
Werksnummer:
HLL 2VP340960231
Gewicht netto Kg:
1,878000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-2VP 340 960-231
Produktart:
HECKLEUCHTE KRONE LED 24V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Schlußleuchte KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.