Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-241
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-241
Artikel-Nr.:
     2065-2019555714
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2VP 340 960-241 4082300740646
EAN/GTIN:
     4082300740646
Suchbegriffe:
Heckleuchte KFZ
Hecklicht KFZ
Rückleuchte KFZ
Rücklicht KFZ
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V 2VP 340 960-241
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2VP 340 960-241 4082300740646
Werksnummer:
HLL 2VP340960241
Gewicht netto Kg:
1,878000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-2VP 340 960-241
Produktart:
HECKLEUCHTE KRONE LED 24V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,31*
€ 303,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.