Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V RECHTS 2VP 340 961-521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V RECHTS 2VP 340 961-521
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V RECHTS 2VP 340 961-521
Artikel-Nr.:
     2065-2019555727
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     2VP 340 961-521 4082300740684
EAN/GTIN:
     4082300740684
Suchbegriffe:
Heckleuchte KFZ
Hecklicht KFZ
Rückleuchte KFZ
Rücklicht KFZ
HELLA HECKLEUCHTE KRONE LED 24V RECHTS 2VP 340 961-521
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2VP 340 961-521 4082300740684
Werksnummer:
HLL 2VP340961521
Gewicht netto Kg:
1,546000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-2VP 340 961-521
Produktart:
HECKLEUCHTE KRONE LED 24V RECHTS
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.