Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS STEUERGERAET, BELEUCHTUNG 12V 76121254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS STEUERGERAET, BELEUCHTUNG 12V 76121254
HERTH & BUSS STEUERGERAET, BELEUCHTUNG 12V 76121254
Artikel-Nr.:
     2065-2019568934
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     76121254 4026736436261
EAN/GTIN:
     4026736436261
Suchbegriffe:
KFZ-Beleuchtungssteuergerät
Steuergerät KFZ-Beleuchtung
steuergerät kfz-beleuchtung
HERTH & BUSS STEUERGERAET, BELEUCHTUNG 12V 76121254
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
76121254 4026736436261
Werksnummer:
HB 76121254
Gewicht netto Kg:
1,916000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-76121254
Produktart:
STEUERGERAET, BELEUCHTUNG 12V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.