Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIBACH PRO-SPACER 40MM FUER JEEP CHEROKEE(KL) 1 S90-7-20-043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIBACH PRO-SPACER 40MM FUER JEEP CHEROKEE(KL) 1 S90-7-20-043
EIBACH PRO-SPACER 40MM FUER JEEP CHEROKEE(KL) 1 S90-7-20-043
Artikel-Nr.:
     2065-2019591884
Hersteller:
     EIBACH
Herst.-Nr.:
     S90-7-20-043 4050278073554
EAN/GTIN:
     4050278073554
EIBACH PRO-SPACER 40MM FUER JEEP CHEROKEE(KL) 1 S90-7-20-043
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S90-7-20-043 4050278073554
Werksnummer:
EIB S90720043
Gewicht netto Kg:
2,633000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0112-S90-7-20-043
Produktart:
SPURVERBREITERUNG 40MM FUER JEEP CHEROKE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.