Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLA RELAIS, GLUEHANLAGE 12V 4RV 008 188-631


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELLA RELAIS, GLUEHANLAGE 12V 4RV 008 188-631
HELLA RELAIS, GLUEHANLAGE 12V 4RV 008 188-631
Artikel-Nr.:
     2065-39976223871
Hersteller:
     Hella
Herst.-Nr.:
     4RV 008 188-631
EAN/GTIN:
     4082300706796
Suchbegriffe:
Glühanlagenrelais KFZ
Glühzeitautomatikrelais KFZ
Relais Glühanlage KFZ
Relais Glühzeitautomatik KFZ
HELLA RELAIS, GLUEHANLAGE 12V 4RV 008 188-631
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4RV 008 188-631
Werksnummer:
HLL 4RV008188631
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,068000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0002-4RV 008 188-631
Produktart:
RELAIS, GLUEHANLAGE 12V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: glühanlagenrelais kfz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.